曜日別特売
12782 黒耐熱煙突 ハゼ折り二重直筒 ホンマ製作所 07405646

黒耐熱煙突 ハゼ折り二重直筒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07405646
品番
12782
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

有効寸法600mmで煙道を延長できます。
二重構造で、外筒径はΦ200mmです。
耐熱温度は700℃までで、高温の排煙に対応します。
SUS430ステンレス製です。
黒耐熱仕上げです。
ハゼ折り構造で、煙突に正挿しして接続します。
日本製です。

用途
ホンマ製作所のΦ150mmハゼ折り二重煙突の延長に。
仕様
煙突正挿し・ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
径(Φmm)
煙突:150
耐熱温度(℃)
700
有効寸法(mm)
600
径(mm)
外筒:200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする