ホンマ製作所
黒耐熱煙突 T笠
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405662
品番
12734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
耐熱温度は700℃までで、高温の排煙に対応します。
SUS430ステンレス製です。
黒耐熱仕上げです。
ハゼ折り構造で、煙突に正挿しして接続します。
ホンマ製作所のストーブ専用に設計されています。
日本製です。
用途
ハゼ折り煙突の先端への取り付けに。
径(Φmm)
煙突:120
寸法A(mm)
161
仕様
煙突正挿し・ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
耐熱温度(℃)
700