曜日別特売
12480 ステンエントツ エビ曲45° ホンマ製作所 07405741

ステンエントツ エビ曲45°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405741
品番
12480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

45°曲げにより、煙突配管の方向を調整できます。
SUS430ステンレス製のハゼ折り煙突です。
耐熱温度は700℃までです。

用途
薪ストーブ用煙突の配管方向を45°変える際に。
径(Φmm)
煙突:100
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
構造
ハゼ折り
接続
煙突正挿し
耐熱温度(℃)
700
曲げ角度(°)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする