曜日別特売
X0303 黒耐熱ステン ウエザートップ ホンマ製作所 07405750

黒耐熱ステン ウエザートップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07405750
品番
X0303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

強風地域向けの煙突トップです。
シングル煙突と二重煙突の両方に使用できます。
SUS430ステンレスをハゼ折り加工で仕上げた軽量・低コスト仕様です。
黒耐熱仕上げで、黒色の煙突まわりに調和します。
日本の環境に合わせて設計されています。

用途
強風地域で、薪ストーブ用煙突の先端に取り付ける際に。
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
径(Φmm)
煙突:106
加工
ハゼ折り
接続
正挿し式
対応
シングル・二重兼用
仕上
黒耐熱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする