曜日別特売
12037 ステンエントツ ホンマ製作所 07405759

ステンエントツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
この商品はタイプなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
T笠
注文コード
07405759
品番
12037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
タイプ
T笠
仕様
煙突正挿し、ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
径(Φmm)
煙突:115
耐熱温度(℃)
700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする