曜日別特売
12968 黒耐熱ステン スライド ロング ホンマ製作所 07405768

黒耐熱ステン スライド ロング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405768
品番
12968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

700~1100mmの範囲で長さを調節できます。
黒耐熱仕上げです。
汎用性が高く、軽量で取り付けやすいハゼ折り煙突です。
日本の環境に合わせて設計されています。
ステンレス色と黒耐熱色の煙突を相互に接続できます。

用途
薪ストーブ用ハゼ折り煙突の長さ調整や排煙経路の構成に。
径(Φmm)
煙突:120
仕様
煙突正挿し、ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.4
耐熱温度(℃)
700
互換性
溶接煙突シリーズとの互換性なし
有効寸法(mm)
700~1100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする