ホンマ製作所
ステンエントツ スーパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07405786
品番
14031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
SUS304ステンレス製の溶接煙突です。
TIG溶接で仕上げています。
逆挿し式で接続します。
有効寸法335mmの半直筒です。
用途
薪ストーブ用煙突の接続・延長に。
材質
SUS304ステンレス
厚さ(mm)
材:0.5
全長(mm)
455
タイプ
半直
径(Φmm)
煙突:150
接続
逆挿し式
仕上
TIG溶接
有効寸法(mm)
335