ホンマ製作所
ステンエントツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07405811
品番
12012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
T曲用の蓋が付属します。
SUS430ステンレスにハゼ折り加工を施したローコスト仕様です。
汎用性が高く、軽量で取り付けやすい設計です。
日本の環境に合わせて設計されています。
用途
ハゼ折り煙突の排煙経路のT字分岐や方向転換に。
付属品
T曲用蓋
仕様
煙突正挿し、ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
タイプ
T字曲
径(Φmm)
煙突:90
耐熱温度(℃)
700