ホンマ製作所
黒耐熱ステン異径アダプタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405881
品番
12858
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
異なる径の煙突を、小径側から大径側へ接続できます。
ステンレス色と黒耐熱色の煙突を相互に接続できます。
排気不良や燃焼不良につながるおそれがあるため、逆向きの縮径には使用できません。
ハゼ折り煙突専用です。
用途
異径のハゼ折り煙突を拡径して接続する際に。
接続径(Φmm)
120→150
仕様
煙突正挿し、ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
対応
溶接煙突には使用不可
耐熱温度(℃)
700
有効寸法(mm)
80