ホンマ製作所
ステンエントツ スーパー T字曲
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07405908
品番
14032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
T曲用の蓋が付属します。
SUS304ステンレス製の溶接煙突です。
TIG溶接で仕上げています。
逆挿し式で接続します。
用途
薪ストーブ用煙突のT字接続に。
付属品
蓋
材質
SUS304ステンレス
厚さ(mm)
材:0.5
径(Φmm)
煙突:150
寸法A(mm)
197
寸法B(mm)
105
接続
逆挿し式
仕上
TIG溶接