曜日別特売
x0087 黒耐熱スチール製ダンパー ホンマ製作所 07405917

黒耐熱スチール製ダンパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405917
品番
x0087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

強すぎるドラフトを弱め、煙突へ逃げる熱を抑えます。
暖房効率の低下を防ぎます。
ドラフト調整により暖房効率を高め、薪の火持ちを良くします。
垂直に屋根出しする場合に必要です。
壁出し設置でも、ドラフト調整に使用できます。

用途
煙突のドラフトを調整し、薪ストーブの暖房効率と薪の火持ちを高める際に。
径(Φmm)
煙突:150
有効寸法(mm)
210
仕様
煙突正挿し
材質
SPCC鋼板
厚さ(mm)
本体材:1.2、ダンパープレート材:2
耐熱温度(℃)
600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする