ホンマ製作所
ステンエントツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
T笠
注文コード
07406039
品番
12079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
SUS430ステンレスをハゼ折り加工で仕上げたローコスト仕様です。
軽量で取り付けやすい設計です。
日本の環境に合わせて設計されています。
用途
ハゼ折り煙突の先端への取り付けに。
タイプ
T笠
径(mm)
対応煙突:150
仕様
煙突正挿し・ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
寸法A(mm)
197
耐熱温度(℃)
700
注意
※他社製煙突とは接続できない場合あり