ホンマ製作所
黒耐熱ステン スーパースライド S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07406057
品番
14105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
有効寸法を375~500mmの範囲で調整できます。
SUS304ステンレス製の溶接煙突です。
TIG溶接で仕上げています。
黒耐熱仕上げです。
用途
薪ストーブ用煙突の長さ調整や接続に。
材質
SUS304ステンレス
厚さ(mm)
材:0.5
径(Φmm)
煙突:120
接続
逆挿し式
仕上
TIG溶接・黒耐熱
有効寸法(mm)
375~500