材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、調理鍋のふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
質量(g)3214
タイプ4〜6人用
容量(L)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(保温容器)290×255×230、(調理鍋)290×200×185
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=180、ポリプロピレン=120
底面の厚さ(mm)3.2