シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの 鍋・釜・やかん
シービージャパンの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
copan 軽量無水調理鍋 20cm グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08239169
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
食材の栄養素が丸ごと取れる
材質
[本体]アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16%)[持ち手]シリコーンゴム[蓋]アルミニウム合金[つまみ]ステンレス鋼[内面]ふっ素樹脂塗膜加工[外面]焼付け塗装
色
グレー
高さ(mm)
150
質量(g)
1200
サイズ(cm)
20
容量(L)
3(満水容量)、2(実容量)
縦(mm)
220
横(mm)
260