copan 軽量無水調理鍋 20cm ベージュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08239178 品番-
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

食材の栄養素が丸ごと取れる

材質[本体]アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16%)[持ち手]シリコーンゴム[蓋]アルミニウム合金[つまみ]ステンレス鋼[内面]ふっ素樹脂塗膜加工[外面]焼付け塗装 ベージュ 高さ(mm)150 質量(g)1200 サイズ(cm)20 容量(L)3(満水容量)、2(実容量) 縦(mm)220 横(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする