イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の 土鍋
直火対応吹きこぼれにくい軽量土鍋6号
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08369938
品番
4362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
フチが高く吹きこぼれにくい18cmサイズ。メーカー比、重量約15%軽量
材質
本体:耐熱陶器、蓋:陶器
質量(g)
約:820
サイズ(cm)
18
本体寸法(mm)
約:220×186×108
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。