イシガキ産業
イシガキ産業の 料理道具
イシガキ産業の 鍋・釜・やかん
イシガキ産業の 土鍋
直火対応吹きこぼれにくい土鍋9号
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08370139
品番
4503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フチが高く吹きこぼれにくい27cmサイズ
材質
本体:耐熱陶器、蓋:陶器
質量(g)
約:2600
サイズ(cm)
27
本体寸法(mm)
約:315×272×168
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。