12cm SA モリブデン製 寸胴鍋・耐酸鍋 TKG 09382913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA モリブデン製 寸胴鍋・耐酸鍋

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09382913 品番12cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,240
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1.3 質量(kg)0.31 外径×深さ(Φmm×mm)127×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09382965
2022-03-04
用途:
醤油タレ入れ
人生夢路徳麺 様 (飲食業)

頑丈で火の通りも割と早く重宝している。
狭い店舗の為、蓋の上に物が置きやすいところも良い。

対象商品:
09382931
2017-12-15
用途:
スープの製造
有限会社きりしま食品 様 (卸売・小売業)

見た目よりも 軽く 後片付けも楽で
満足しています。まだ 2個が 現役なので 先で 同じもの 考えています。

対象商品:
09382965
2018-01-23
用途:
液体の調理

大は小を兼ねると思い30リットルでよかったのを40リットルの寸胴購入。思ったよりも自重があるのでその点を考慮すべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする