※蓋の裏には引掛金具付き

27cm SA モリブデン製 寸胴鍋・耐酸鍋 TKG 09382922 27cm SA モリブデン製 寸胴鍋・耐酸鍋 TKG 09382922 27cm SA モリブデン製 寸胴鍋・耐酸鍋 TKG 09382922

SA モリブデン製 寸胴鍋・耐酸鍋

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09382922 品番 27cm
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
容量(L)14 板厚(mm)0.8 材質モリブデン 厚さ(mm)0.8 質量(kg)2.43 サイズ(cm)27 外径×深さ(Φmm×mm)282×270 TKG品番9-0025-0101 TKG品番(2017)6-0029-0102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09382965
2022-03-04
用途:
醤油タレ入れ
人生夢路徳麺 様 (飲食業)

頑丈で火の通りも割と早く重宝している。
狭い店舗の為、蓋の上に物が置きやすいところも良い。

対象商品:
09382931
2017-12-15
用途:
スープの製造
有限会社きりしま食品 様 (卸売・小売業)

見た目よりも 軽く 後片付けも楽で
満足しています。まだ 2個が 現役なので 先で 同じもの 考えています。

対象商品:
09382965
2018-01-23
用途:
液体の調理

大は小を兼ねると思い30リットルでよかったのを40リットルの寸胴購入。思ったよりも自重があるのでその点を考慮すべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする