中華家 ステンレス製ふきこぼれにくい両手鍋(目皿付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09981295 品番HC-283
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

目皿付きだから蒸し調理に最適。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼 質量(g)751 サイズ(cm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×230×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする