古河薬品工業
古河薬品工業の LLC(クーラント)
KYK ワンタッチLLC95%JIS赤20L
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20L)
注文コード
10026844
品番
56-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
赤
液色
赤
成分
エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
タイプ
希釈タイプ
トラスコ品番
497-4778
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性