京セラ
チップ VNBXR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
10222475
品番
VNBXR0105-005S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,500
形状
35°菱形
材質
PR930
仕様
PVDコーティング
逃げ角(度)
5
寸法R(mm)
0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0