FRP補修4kgセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10265263 品番212
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

使いやすいサイズのガラスマットが2枚入った業務用の補修セットです。

セット内容ポリエステル樹脂4kg、硬化剤80mL、ガラスマット100×100cm(2枚) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1600g 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10265263
2022-06-12
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

破損した建機カバーに使用しました.
初めて使用しましたが、説明書どおりに進め、形になりました.
硬化剤キットが追加購入できるとよいですね.

対象商品:
10265263
2015-07-29
用途:
部品製作
自動車・二輪車・自転車関連業

買った後に近所のホームセンターで似た内容のセットが1万円以下であった

2人が参考にしています
対象商品:
10265263
2014-11-03
用途:
ペダルカーのボディ制作

商品に問題は無いですが缶が凹んでおり少しポリエステル樹脂が漏れています、段ボールに凹みが無い為最初から凹んだ商品を発送されたと思われます、出荷先の意識の低さに驚きます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする