家庭用 アルミ片手圧力鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11130546 品番PC-60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,800

発売以来40年の超ロングセラーシリーズ!
煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。
高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。
燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。
厳重なテストと、品質を保証した4つの安全マーク(SマークとSGマーク)。
硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやく調理可能。

付属品内鍋、オモリ2種類(重・軽)、むし板、掃除棒、料理ブック 材質アルミ サイズ(cm)Φ27 容量(L)6 高さ(cm)20 炊飯容量内鍋使用の炊飯量(kg):0.84(約6合)、直炊飯量(L):1.4(約1升)
注意
※ガス火専用です
※サイズは(本体口径)×(高さ:底面からノズル)です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11130546 PC-60A 60221598 PC-60A アルミ片手圧力鍋 鋳物屋 アルミ片手圧力鍋 鋳物屋 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする