リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
イタリアーノ パスタ&マルチクックポット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12235049
品番
ND-8179
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
パスタなどを寝かせたまま茹でられる。少ない水で沸騰するので時短調理可能!蓋を付けたまま湯切りができて便利なオーバルパン
寸法(cm)
約34.6×23.0×11.5
満水容量(L)
約3
内径(cm)
鍋:約20×27×深さ6.7
深さ(cm)
約7