パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 釜・ゆで釜・かまど
揚げクック 鉄製つぼ型両手天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12240281
品番
HB-5970
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
表面加工/本体:シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手・アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
753
サイズ(cm)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×225×100