パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ステイドリーム ふっ素加工IH対応ガラス蓋付二食鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12287785
品番
HB-6588
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
内面ふっ素加工でこびりつきにくい。
2つの料理を同時に楽しめる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×320×150
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)
28
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装