パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ステイドリーム ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330406
品番
HB-5993
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内面ふっ素加工でこびりつきにくい。
オール熱源対応。
深さ(mm)
85
サイズ(cm)
26
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
1469
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×300×125
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装