ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付寸胴鍋

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12330485 品番HB-5895
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パスタや煮物にちょうどいいサイズです。
お手入れ簡単。
金属製キッチンツールOK!
しっかりつかみやすい角型つまみ。
オール熱源対応。

サイズ(cm)21 質量(g)1442 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×245 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.5mm)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン 表面処理フッ素樹脂塗膜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12330485
2024-03-22
用途:
作業用

今、使用している鍋が古くなってきたため買い換えです。丈夫で長く使えそうです。

対象商品:
12330485
2023-07-04
用途:
独身寮 厨房内 食事汁物
出光興産株式会社 様 (製造業)

大きさ手頃、保温状態が上部から見える。 大きさ等もう少し種類が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする