富士興産
富士興産の ギアオイル
FKマッシモMPGマルチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
12491346
品番
80w90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性