汎用(PTFE配合)スレッドシーラント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12826487 品番PTX80631
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スレッドシーラントはシールテープに代わる嫌気性配管シール剤です。1液性で液体であるため施工しやすく、振動、温度変化、圧力による漏れを抑えて、腐食やかじりを防止します。
金属用。一般金属配管のシール、A/Cシステムの配管、油圧システムの配管、テンパラチャーセンディング継手などに使用。

用途配管シール剤 容量(g)28 引火点(℃)100以上 適合温度(℃)-54〜149 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.013mL 危険物の性状非水溶性
注意
※引火性がありますので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届かない所に置いてください。
※もし飲み込んだ場合は、吐き出させずに至急医師の診断を受けてください。目に入った場合は直ちに水で十分洗い流し、医師の診断を受けてください。
※用途以外には使用しないでください。使用方法は取扱説明書をご参考ください。
※直射日光を避け、低温で通気の良い所に保管してください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする