PERMATEX
汎用タイプパーマポキシー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12826557
品番
PTX84101
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2液性シリンジタイプ
耐薬品性に優れ、燃料系や亀裂の補修、金属、繊維グラス、ガラス、ゴム、コンクリートやプラスチック等の材質に対応。
用途
接着剤
硬化剤(g)
25
硬化時間(分)
初期:5分
主剤(g)
25
完全硬化時間
24時間
適合温度(℃)
-51~82
危険等級
Ⅲ
保管温度(℃)
-8~28
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
剪断強度(N・m)
23
危険物の性状
非水溶性
注意
※ポリエチレン(PE)またはポリプロピレン(PP)には接着しません。
※皮膚や眼に付着しないよう保護具を着用すること。
※誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに医師の診察を受けること。
※眼に入った場合は、清水で十分洗い流し、その後医師の診察を受けること。
※皮膚等に付着した場合は、石鹸水で洗い流すこと。
※換気の良い所で使用すること
※火気付近にて作業を行わないこと。
※子供の手の届かない所に置くこと。