ポトル

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14776528 品番PTR-1.5K-BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで存在感のある佇まいとやさしいまろやかな色合いデザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわった新しい定番です。ケトルにもポットにもなる。

材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ)天然木 容量(L)1.5 仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×13×17.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14776555
2018-05-23
用途:
お湯を沸かす際
教育・研究機関

コンパクトなサイズで使いやすいです。色も彩度が高すぎず部屋になじむ印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする