ブラックハンドルバターウォーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14776853 品番BTB-22
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バターを溶かしたりドレッシングを作ったりと多用途にお使いいただけます。
ブラックのハンドルがデザインのアクセントに。

材質(本体)琺瑯用鋼板加工 容量(L)0.22 仕様オーブン使用可 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7.1×7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする