野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
アム ケトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ・ハンドル)フェノール樹脂
色
レッド
注文コード
14776966
品番
AM-20K R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
材質・色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
安定感があり、懐かしい佇まいと機能美を追及し使う人にやさしいハンドル。
ハンドルを倒しコンパクトに収納ができます。深みのある色バリエーションが魅力です。
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ・ハンドル)フェノール樹脂
容量(L)
2
色
レッド
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×18.2×19.5