アム ケトル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14776975 品番 AM-20K BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安定感があり、懐かしい佇まいと機能美を追及し使う人にやさしいハンドル。
ハンドルを倒しコンパクトに収納ができます。深みのある色バリエーションが魅力です。

材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板加工、(ツマミ・ハンドル)フェノール樹脂 容量(L)2 ブルー 仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×18.2×19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする