本体

SLSPS4206 ステンレス寸胴鍋 レストランサプライ 14846627 SLSPS4206 ステンレス寸胴鍋 レストランサプライ 14846627 SLSPS4206 ステンレス寸胴鍋 レストランサプライ 14846627

ステンレス寸胴鍋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14846627 品番 SLSPS4206
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。
耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。

用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用 材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0) 質量(kg)1.6 サイズ(cm)20 容量(L)6.6 外寸(mm)293×214×233 板厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする