本体

SLSPS4208 ステンレス寸胴鍋 レストランサプライ 14846636 SLSPS4208 ステンレス寸胴鍋 レストランサプライ 14846636 SLSPS4208 ステンレス寸胴鍋 レストランサプライ 14846636

ステンレス寸胴鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14846636 品番 SLSPS4208
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。
耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。

用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用 材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0) 質量(kg)2.3 サイズ(cm)24 容量(L)10.8 外寸(mm)356×255×283 板厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする