本体

SLSPS4220 ステンレス寸胴鍋 レストランサプライ 14846661 SLSPS4220 ステンレス寸胴鍋 レストランサプライ 14846661 SLSPS4220 ステンレス寸胴鍋 レストランサプライ 14846661

ステンレス寸胴鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14846661 品番 SLSPS4220
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。
耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。

用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用 材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0) 質量(kg)4.4 サイズ(cm)30 容量(L)20.8 外寸(mm)418×315×343 板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする