- レンジで焼きそば エビス[厨房用品] 15959697 - レンジで焼きそば エビス[厨房用品] 15959697 - レンジで焼きそば エビス[厨房用品] 15959697 - レンジで焼きそば エビス[厨房用品] 15959697 - レンジで焼きそば エビス[厨房用品] 15959697 - レンジで焼きそば エビス[厨房用品] 15959697

レンジで焼きそば

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15959697 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

野菜を入れて電子レンジで加熱するだけ!野菜たっぷりの焼そば1人前が、簡単に作れる電子レンジ調理容器。加熱の際、野菜に含まれる水分を循環させる二段構造で、旨味を逃さない。油も使わないので健康的です。【使用方法】(1)具材を容器の線から出ないように、野菜→肉の順に入れる。(2)蒸しザルに麺一人前を入れる。(3)フタをして電子レンジで加熱。(4)蒸しザルの麺を下の容器に移す。(5)ソースを入れ、麺と具材をよく混ぜ合わせてそのまま召し上がれます。

用途電子レンジ調理器具 材質ポリプロピレン 寸法(cm)約21×9×25 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする