NT-L 鍋つまみ CAINZ(カインズ) 16383352

鍋つまみ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16383352 品番NT-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品ねじ サイズ 取付穴径(mm)約6 材質フェノール樹脂、アルミニウム合金 サイズ(cm)70 寸法(cm)70 耐熱温度(℃)140
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※火のそばに置かないでください。
※鍋のフタの形状により使用できないものがあります。
※本製品はステンレス・アルミニウム製のフタに取り付けてください。
※必要以上に強く締め過ぎないでください。破損の原因になります。
※ガラスフタには使用しないでください。
※不適切な使用は事故の原因となりますので、注意してください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16383343
2022-02-07
用途:
やかんの蓋
株式会社田島製作所 様

長年使用していたやかんの蓋がグラグラしてネジがおかしくなっていたので購入しました。サイズぴったりとても使いやすいです。

対象商品:
16383343
2022-01-02
用途:
お鍋取っ手の交換

買いに行く手間を考えたら配達してもらえてこの値段なのは最高です

対象商品:
16383343
2021-09-02
用途:
鍋蓋の修理の為

鍋蓋のつまみが壊れて取れてしまったので、その補修用として購入しました。見た目はかなり安っぽい印象ですが、お値段がお値段なだけに(69円)文句は言えません。
安っぽいとは言っても、今回の鍋蓋にはピッタリで、十分に機能は果たしています。

2021-06-04
用途:
鍋ふた修理

鍋ふたが経年劣化で割れたのでコチラに交換しました。
新しいフタを買うよりエコです。

対象商品:
16383343
2020-05-22
用途:
鍋蓋などの修理に
医療・福祉・介護関連業

やかんの蓋のつまみが破損したので、購入。100円均一品より安価で良い。耐久性は、これから確認ですが。

対象商品:
16383334
2017-12-17
用途:
料理
建設業・工事業

早くて良かったです。
パッキンもセットになっていたら良かったです。

対象商品:
16383343
2017-07-25
用途:
やかんの取手が壊れたので取り換え用に購入。

付属ねじの径が5ミリと書いてあったので購入しましたが、6ミリで使えませんでした。

MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
商品説明を台紙にあわせて変更いたしました。
ご指摘有難うございました。

対象商品:
16383334
2016-06-08
用途:
普通使用

蓋が濡れていると滑る。円筒部分が樽型形状のほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする