cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
ムラノ インダクション18-8寸胴鍋(蓋無)40cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16746987
品番
45565
参考基準価格(税別)
¥34,146
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
422×400
寸法(Φ×mm)
外422×H400(底340)
底径(Φmm)
340