cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
ムラノ インダクション18-8半寸胴鍋(蓋無)24cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747030
品番
45569
参考基準価格(税別)
¥12,180
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
7
外径×高さH(Φmm×mm)
260×160
寸法(Φ×mm)
外260×H160(底218)
底径(Φmm)
218