cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
ムラノ インダクション18-8半寸胴鍋(蓋無)50cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747091
品番
45575
参考基準価格(税別)
¥47,880
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
63
外径×高さH(Φmm×mm)
522×320
寸法(Φ×mm)
外522×H320(底424)
底径(Φmm)
424