cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
ムラノ インダクション テフロンセレクト寸胴鍋(蓋無)20cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16747416
品番
45608
参考基準価格(税別)
¥9,051
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)
5.5
外径×高さH(Φmm×mm)
218×180
寸法(Φ×mm)
外218×H180(底178)
底径(Φmm)
178