cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
トリノ 寸胴鍋30cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748396
品番
45710
参考基準価格(税別)
¥32,760
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
アルミクラッド3層鋼
容量(L)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
325×300
寸法(Φ×mm)
外325×H300(底275)
底径(Φmm)
275