cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
トリノ 寸胴鍋39cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748430
品番
45713
参考基準価格(税別)
¥56,070
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
3層クラッド材
容量(L)
42
外径×高さH(Φmm×mm)
415×355
寸法(Φ×mm)
外415×H355(底310)
底径(Φmm)
310