cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
トリノ 寸胴鍋42cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748439
品番
45714
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質
3層クラッド材
容量(L)
50.5
外径×高さH(Φmm×mm)
440×370
寸法(Φ×mm)
外440×H370(底370)
底径(Φmm)
370