cotta
cottaの 料理道具
cottaの 鍋・釜・やかん
cottaの 寸胴鍋
トリノ 寸胴鍋45cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16748448
品番
45715
参考基準価格(税別)
¥69,699
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
材質
3層クラッド材
容量(L)
58
外径×高さH(Φmm×mm)
478×370
寸法(Φ×mm)
外478×H370(底400)
底径(Φmm)
400